咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
麻花钻 HSS/E VA
商品编号
116360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:麻花钻 HSS/E VA
商品编号:116360
技术说明

加强型钻芯。
表面经过特殊处理,从而减少了积屑瘤的产生,并且改善了排屑。
带有 C 型刃磨。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
螺纹升角
35-40degrees
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
型号
不锈钢
刀柄
莫氏锥
内冷式
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加