咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀架,带刀架
商品编号
970125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:刀架,带刀架
商品编号:970125
适用于

宽度 452 mm:
系统运输台车,编号 970011;970016,规格尺寸 452/A;CNC 运输台车,编号 970041;970046,规格尺寸 452;刀架搁板,编号 970505,规格尺寸 0。
宽度 627 mm:
系统运输台车,编号 970011;970016,规格尺寸分别为 627/A、627/B;CNC 运输台车,编号 970041;970046,规格尺寸分别为 627。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

VDI 20 刀具插板也与 Trumpf 孔模匹配。
技术说明

钢板材质,配有 GARANT 塑料刀托。安装时可以选择 0° / 20° / 45° 的倾角。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加