咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
周转箱
商品编号
963301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:周转箱
商品编号:963301
优点

GARANT 周转箱及其优点:
  • 采用耐冲击聚丙烯材质,坚固而稳定。
  • 采用加强型底板与侧壁,承重量大。
  • 带网格点,容易堆叠。
  • 采用高品质表面与光滑内面,触感良好且容易清洁。
  • 使用范围广。

适用于

容器条,编号 916535、920240,配套用于固定板,编号 957060 规格尺寸 S,针对系统工具柜和货架柜 / 墙装柜,编号 954600 - 954670 和编号 954701 至 954722。除此以外,可以配套周转盒托架,编号 963050,在孔壁板上悬挂安装小尺寸周转盒,编号 963301 规格尺寸 AA1 和 AB1。
提示

为固定在孔壁板上需要 Easyfix 通用周转箱支架 - 编号 955810 规格尺寸 100。
技术说明

开放式周转箱,带有符合人机工程学的握柄(搬运时十分舒适)。通过加配透明玻璃片,就可以变身为仓储盒。内侧平整,经过抛光,因而取用物品时特别方便,同时也便于清洁。可以在正面通过标签条,以及在背面通过卡片(信用卡大小:85.6×54 mm)对周转箱进行标记。可以进行堆垛。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加