咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全柜 S-Classic(型号 90)
商品编号
981025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全柜 S-Classic(型号 90)
商品编号:981025
颜色

柜体和柜门可选浅灰色 RAL?7035 或者安全黄色 RAL?1004 粉末涂装。
应用

壳用于存放易燃物品。
提示

应定期(每年)由具备资质的人员对安全柜进行适当的维护保养,并且检查安全柜的功能性。
技术说明

柜体采用钢板材质,集成柜门限位装置,内柜体表面耐抗化学品。
  • 可以在 32mm 网孔板上接装搁板。
  • 地面收集槽(符合 StawaR)。
  • 带排气接头 (NW 75)。
  • 配有柜门限位装置。
  • 带异型半圆柱锁芯,可集成在壳体锁具中。与 Hoffmann 锁闭系统不兼容。
  • 带有 4 个调节配件,用于不平整地面上的运输。

标准

DIN EN 14470-1,通过型式检验(通过燃烧室测试),耐火 90 分钟(达到 TRGS 510 附录 3 所要求的最高消防等级)。
供货范围

柜体配有 3 块搁板、孔板和底部收集槽(带有塑料涂层),1 份服务手册。
技术参数
耐火能力
90min
高度调整单位尺寸
32mm
颜色选项
主体 RAL 7016,正面 RAL 7035、1004、3020、5010、5005、...
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加