咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
危险品工位 High Line
危险品工位 High Line
商品编号
981134
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:危险品工位 High Line
商品编号:981134
提示

必须在现场连接排风设备。
标准

根据 DIN EN 14 175 第 3 部分,通过了通风排气测试(排气结构样件检验方法,第 5.4 章节,延迟能力)。
供货范围

不锈钢材质的工作台面,配有 2 个安全插座(230?V)和介质供应通道。
应用

适合各类与危险品有关的分装、清洁以及粘接作业。
危险品工位能够保证最大程度的安全性和人身健康。由于不会有任何蒸汽、气体或者悬浮物会对作业区域的空气造成影响,因此可以确保满足工位限值方面的要求。在正确使用的前提下,工位内部不会形成爆炸性蒸气 / 空气混合物。
技术说明

坚固的铝合金管材框架设计。表面经过阳极氧化处理,化学品耐抗性强。
  • 侧面装 5 mm ESG 玻璃(单层安全玻璃)。
  • 排气监控与防眩目照明装置通过按钮开关。
  • 布线已完成并配有插头,电源线 5 m。
  • 通过专用的内部新鲜空气鼓风装置,可实现较高的污染物探测效率。
  • 排气系统经过优化,具有化学品耐抗性。
  • 柜顶布置有接管(DN 160),用于连接安装方的排气系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加