咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全底柜
商品编号
981170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全底柜
商品编号:981170
技术说明

在作业区域安全可靠地存放危险品,并且满足相关的规范要求。具有耐火性,持续时间长达 90 分钟。排气接头,外直径 50 mm。
标准

符合 DIN EN 14470-1 标准。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加