咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于放置 60 升圆桶的收集槽 带 PE 网格
商品编号
981370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于放置 60 升圆桶的收集槽 带 PE 网格
商品编号:981370
提示

用于 60 升油桶的油桶座参见编号 981490。
技术说明

采用聚乙烯材质 ? 重量轻,能够耐抗风雨,坚固结实。锥形设计:格网上的放置面面积要大于槽底面积。通过使用格网,可以同时存放 2 个圆桶。
标准

柏林 DIBt 的一般施工监理许可以及合格声明。
应用

没有底脚 ? 可以被紧密贴放在欧标托盘面上。规格尺寸类型 F:带有 4 个底脚(离地高度 100 mm)? 可以使用升降机 / 插车进行搬运。
不允许存放可燃性介质(针对德国)。
技术参数
存储
存放破坏环境的物料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加