首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
清洁工具
垃圾桶
清洁柜
清洁站
垃圾桶
大容量垃圾桶
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
大容量垃圾桶
商品编号
987801
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
BAUDAT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
垃圾桶
清洁柜
清洁站
同类其他品牌
BAUDAT
RALI
RENNSTEIG
最近浏览
清空
大容量垃圾桶
¥0.00 元
起
整体硬质合金去毛刺刀 90°
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:大容量垃圾桶
商品编号:987801
技术说明
锥状大容量塑料垃圾桶。上边缘带起稳定作用的加筋。顶盖上有一圈冷凝水滴漏槽。顶盖上的握柄采用倾斜设计,方便操作。4 重铰链(规格尺寸 80:2 重铰链),铰接螺栓带保险装置。加强型底板配有获得专利的轴结构。稳定的外置行走机构,配备经过加固的耐用滚轴和轻便的滚轮。顶盖结构带可降噪的开口,满足欧盟指令 2000/14 有关噪音防护的要求。
标准
DIN EN 840-1、5 和 6。
技术参数
颜色
蓝色
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订