咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途加装货架
商品编号
990015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多用途加装货架
商品编号:990015
颜色

货架支柱深黑色 RAL 9005,货架板灰色粉末涂层。
提示

  • 配套多用途货架(编号 990000 ? 990015)的存储盒请参见第 96 部分。
  • 为了确保货架的稳定性,如果高度和深度之比超过 5:1 的话,那么,就必须采取防倾翻措施。
  • 为了节省运费,以零部件形式交付。不含安装。

应用

作为工业,工艺,商业,管理以及档案等领域的理想选择。装置的尺寸设计能够满足商业上现有的金属和塑料储藏箱 ?? 正所谓最佳利用空间。此外,还可单个,成排或者成对安装。安装时,具有简单,快速以及准确的优势,不需要任何螺钉,就可以实现搁物板简便插入并且通过适当的锥形销(编号 968420)锁定在正确的位置上。
技术说明

非常稳定的正方形立柱 40×40×2 mm,间隔距离 40 mm, 提供悬装槽口,可以根据具体的货物调整搁板。立柱带有塑料底脚垫。承重能力优异的搁板,采用强劲的钢板作为材质,侧面向内卷边。
货架段承重量:搁板间距 600 mm 的情况下货架段承重量最大为 1375 ? 5500 kg。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
180kg
高度调整单位尺寸
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加