咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
爬梯,塑料材质,两侧均可以攀爬
商品编号
966060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:爬梯,塑料材质,两侧均可以攀爬
商品编号:966060
特征

程序 Z 600 / Z 500
标准

满足如下的标准要求:DIN EN 61478 或者 VDE 0682,第 6.5 章节,类别 1/绝缘材料制成的扶梯通过 30 KV 高压测试。
通过 VDE 标准测试,可以在带电情况下作业(1000 V AC,1500 V DC)。
满足 DIN EN ISO 4892-2 标准要求,寿命长达 10 年。
应用

用于化工和制药业中特殊用途,以及电工,燃气厂和自来水厂的安全活梯。
技术说明

立边和横档(30×30 mm)由玻璃纤维加强的塑料制成,超强抗化学腐蚀。高强度贝伦带防止打滑。可更换的合成材料踢脚套,使用时防止打滑。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加