咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206324
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206324
应用

采用特殊的高硬加工刃型,特别适合加工硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。
用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较低时才适合端面加工)。
技术说明

GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基底材料,特别高的抗断裂强度,
同时又具备最佳的耐磨损性,确保了理想的过程可靠性。
创新研发的纳米晶体高科技涂层,适合开展最高 70 HRC 的高硬铣削加工。特别适合工具和模具加工领域的连续使用
公差:
  • 切刃半径:R1 = ±0.02 mm。

技术参数
内冷式
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边
型号
H
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
公差,公称直径
0 / ?0.02
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加