咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
旋转凳,木制, 带底脚滑垫
商品编号
965390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:旋转凳,木制, 带底脚滑垫
商品编号:965390
技术说明

5 星型塑料底座。座椅高度可通过气压安全弹簧调节。座椅为榉木复合板材质,涂自然色油漆。座垫直径 ? 400 mm。
底座直径 ? 640 mm。
底座直径 400 mm。
标准

DIN 68877
技术参数
高度调整范围
430mm - 600mm
椅子承重
120kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加