高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
硬质合金铣刀
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
钢材加工铣刀
整体硬质合金牛鼻铣刀
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
206300
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
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
最近浏览
清空
整体硬质合金牛鼻铣刀
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:206300
技术说明
采用
双重铲背的侧向后角。
公差:切刃半径
R
1
= ± 0.005 mm。
应用
特别适用于基于
高速机床
的
模具和工具
的
仿形铣。
干铣削
效果极好。
提示
可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 206335。
技术参数
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
公差,公称直径
e8
内冷式
否
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 a
e
0.05×D,针对仿形铣削
型号
H
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
适用
湿,最小
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订