咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重载工作转椅,织物
商品编号
965383
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:重载工作转椅,织物
商品编号:965383
供货范围

包含一套滑脚和一套脚轮。
技术说明

非常结实和安全的工作转椅,配有增强型超大尺寸铝合金底座(? 740 mm),安全气撑带钢制保护盖,椅子结构做强化设计。
靠背无极调节,高度和倾斜角度可独立调节。符合人机工程的坐垫和靠背造型。钢制移动把手。
包含扶手。扶手间距 570 mm,宽度可调。
增强型软垫,增加 25% 重量的发泡材料,非常坚韧和耐磨。
配织物材料椅面
标准

DIN 68877
技术参数
椅子承重
160kg
带滚轮时的高度调整范围
490mm - 640mm
带底板滑架时的高度调整范围
450mm - 600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加