咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VA 圆锯片 中等
商品编号
177520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VA 圆锯片 中等
商品编号:177520
适用于

EISELE TRENNJAEGER 圆锯。
提示

  • 为实现最佳性能与使用寿命:使用冷却润滑浓缩液(编号 084260)。
  • 径向跳动和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。

应用

齿距 t:(齿形)
  • 3 mm(BW)− 用于加工壁厚 1 − 2 mm 的薄壁管件、型件、板材。
  • 4 mm(BW)− 用于加工壁厚 1.5 − 4 mm 的管件、型件、板材。
  • 6 mm(HZ)− 用于加工壁厚超过 4 mm 或横截面最大 50 mm 的管件、型件、实心材料。
  • 8 mm(HZ)− 用于加工 50 mm 以上的实心材料。

技术说明

高精度锯齿以及精细抛光的侧面。刀面角尤其适合于不锈钢加工。经过渗氮处理的表面:坚固耐用,防止卷刃。
技术参数
刀具材料
HSS E
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加