首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
工位器具
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
工作台
工作台配件
可移动工具柜
可移动工具柜配件
可移动工作台
可移动工作台配件
六角工作台
转角工作台
组合工作台
办公工作站
存储柜配件
刀具架
更衣柜配件
工作凳(椅)配件
钥匙柜
可移动工具柜
装配台车,带抽屉 75 kg
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
装配台车,带抽屉 75 kg
商品编号
931145
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
同类其他品牌
HOLEX
GARANT GridLine
最近浏览
清空
装配台车,带抽屉 75 kg
¥0.00 元
起
WNEU 080608 EN-GL
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:装配台车,带抽屉 75 kg
商品编号:931145
技术说明
整套,带抽屉 26×24G。
工具车 30×28G,各配有 2 个滚珠轴承定轮和导向轮,直径 125 mm,带聚氨酯滚动面,转向轮可带脚刹。带 4 面卷边,凹槽橡胶面板和双组分 Haptoprene? 推柄。单独拉出锁止功能,可以避免同时打开多个抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
100% 完全抽出式抽屉
,可拉出不同的深度。抽屉带有以 25 毫米为间隔安装开槽分隔条的冲孔(抽屉正面高度 75 mm 起)。
带有
单手抽屉单独解锁装置
——避免抽屉在运输期间打开。所有工具车的必需品。
颜色
柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉面板煤黑色 RAL 7016,
粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽拉装置
脱出锁止
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订