高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
硬质合金铣刀
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206342
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
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
最近浏览
清空
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
¥0.00 元
起
精密锥形锪钻 90°
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206342
技术说明
GARANT Diabolo:
特殊的几何结构,创新研发的涂层和硬质合金,用于高硬材料加工。
双重铲背的侧向后角。
公差:切刃半径
R
1
= ± 0.005 mm。
技术参数
标准
工厂标准
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
TiAlN
内冷式
否
切削加工策略
HPC
公差,公称直径
e8
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 a
e
0.2×D,针对切边
切刃间距
不相同
应用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订