咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金圆锯片 DIN 1837 A 细
商品编号
179800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金圆锯片 DIN 1837 A 细
商品编号:179800
提示

  • 在机器和工件上稳固的夹持表现是重要的前提。如不注意,则有可能出现锯片断裂。
  • 远远小于DIN 1840要求的同心度和轴向跳动值。
  • 特殊规格可定制。

技术说明

德国尖端产品,带有高精度锯齿以及经过镜面抛光的侧面。切削速度比 HSS 锯片提高了 3 至 4 倍。
DIN 1837 A 细齿,带有斜角锯齿,类型 A 和倒角。用于薄壁工件和较小的切深。
技术参数
涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 1837
应用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加