咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号
202244
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号:202244
技术说明

采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。
不带有 45° 的切刃倒角。
不带有 45° 的切刃倒角。
规格尺寸 1–2 – 公差:公称直径 DC = e8。
规格尺寸 2.5–20M – 公差:公称直径 DC = h6。
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
提示

可提供新一代产品!推荐的后继产品编号为 202002。
技术参数
标准
DIN 6527
螺旋角特征
不相同
型号
W
内冷式
切削加工策略
MTC
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对修边
涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
应用
尼龙 66
适用
空气
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加