咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大容量/重载柜,带 带视窗移门
商品编号
942747
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:大容量/重载柜,带 带视窗移门
商品编号:942747
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

用于 GridLine 大容量柜和重载柜的搁板和配件请参见编号 942530– 942610 和组别 95。
仅在带有重载搁板/编号 942610 时才能被用作重载柜。
按照 T?V GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

未组装柜,60×28G。适配的抽屉:26×20G(请单独订购)。
可以在 25mm 网孔板上接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene? 手柄上锁。
技术参数
内侧柜体承重量
1600
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加