首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
安防生产
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
化学品存储柜
线缆保护
圆桶配件
充电柜
蓄电池充电柜,配有 全钢板翼门
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
蓄电池充电柜,配有 全钢板翼门
商品编号
944501
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
同类其他品牌
GARANT GridLine
LÖWE
最近浏览
清空
蓄电池充电柜,配有 全钢板翼门
¥0.00 元
起
整体硬质合金铣刀
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:蓄电池充电柜,配有 全钢板翼门
商品编号:944501
技术说明
组装蓄电池充电柜,40×20G,配备
FI 保险丝盒
和
风扇。
带空气滤清器的风扇,采用超压工作模式 (50 m
3
/ h)。空气可通过柜门侧面的排风槽口排走。蓄电池搁板分别配有两个接线板,每个带有开关和 6 个 230 V 插座。
颜色
柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016,
粉末涂层。
供货范围
柜子配套提供 2 块冲孔的蓄电池充电用搁板。连接插头 16 A / 400 V,5 芯,带有 3 米进线,配套提供
测量记录。
4 × 6 孔位接线板。
提示
德标插座。
按照 T?V GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订