咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼门柜,带 全钢板翼门
商品编号
949521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:翼门柜,带 全钢板翼门
商品编号:949521
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035。柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层,无法提供特殊涂装。
技术说明

加固的柜门。DOM 转柄,配有圆筒销子锁。搁板可以间隔 30 mm 进行调整。
提示

按照 T?V GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
颜色选项
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
高度调整单位尺寸
30mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
65kg
门打开的角度
110degrees
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
250kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加