咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
衣帽柜,带塑料底脚 和 DOM 圆筒销子锁
商品编号
949603
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:衣帽柜,带塑料底脚 和 DOM 圆筒销子锁
商品编号:949603
技术说明

可用宽度 300 mm,内部焊接有帽架。挂衣杆配有 3 个挂衣钩。门上带有菱形通风孔,并且冲压加工了标签框。可以选择台座或者塑料底脚。
带有高品质的圆筒销子锁。
通风设计:柜体后壁上的进风口可以为隔间提供良好的通风和干燥。对于专用柜体,其进气是通过回缩的台座顶部的开孔实现的。
标准

DIN 4547
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。无其他特殊涂层。
提示

按照 T?V GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
门打开的角度
110degrees
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加