咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带长椅的衣帽柜 和 DOM 圆筒销子锁
商品编号
949624
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带长椅的衣帽柜 和 DOM 圆筒销子锁
商品编号:949624
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。无法提供特殊涂装。
标准

DIN 4547
技术说明

隔间宽度 300 mm,带有固定焊接的帽架。挂衣杆有 3 个滑动挂钩。门带有菱形通风孔和冲压出的标签框。座椅板条默认采用榉木,型材尺寸约 60×35 mm,所有面刨削加工,上部去棱角,涂清漆。
带有高品质的圆筒销子锁。
提示

按照 T?V GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
颜色选项
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
门打开的角度
110degrees
圆筒销子锁
模块化插件
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加