首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
工位器具
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
工作台
工作台配件
可移动工具柜
可移动工具柜配件
可移动工作台
可移动工作台配件
六角工作台
转角工作台
组合工作台
办公工作站
存储柜配件
刀具架
更衣柜配件
工作凳(椅)配件
钥匙柜
可移动工作台
工作台配有移动装置,高度 850 mm 竹台面
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
工作台配有移动装置,高度 850 mm 竹台面
商品编号
923651
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
同类其他品牌
HOLEX
GARANT GridLine
最近浏览
清空
工作台配有移动装置,高度 850 mm 竹台面
¥0.00 元
起
键盘抽屉,加装
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:工作台配有移动装置,高度 850 mm 竹台面
商品编号:923651
颜色
柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,
移动单元只能为 RAL 7016 无烟煤色
(不可配置颜色),
带粉末涂层。
抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
技术说明
工作台采用稳定的钢结构,底梁由方管制成,
100% 完全抽出式抽屉
,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。
单手抽屉单独解锁装置
避免了抽屉在运输期间打开。移动装置带有 2 个导向滚轮和 2 个固定滚轮(直径 100 mm),二者均带有全橡胶滚动衬面。工作台将通过 2K-Haptoprene? 提升柄均等提升或降落,由此在使用地获得完好的稳定性并方便运输。移动装置承载能力最高可达
400 kg
(包括工作台和内置物件)。底脚装有可保护地面的塑料滑垫。抽屉柜 24G 可通过圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
工作台 高度
850mm
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
设计
钢管结构
门打开的角度
180degrees
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订