咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台,左侧 5 个抽屉,中间开放,右侧 4 个抽屉, 深色 Eluplan 台面
商品编号
921217
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作台,左侧 5 个抽屉,中间开放,右侧 4 个抽屉, 深色 Eluplan 台面
商品编号:921217
技术说明

工作台采用稳固的钢结构,底梁由方管制成。抽屉壳体可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 全拉式抽屉,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。底脚装有塑料滑垫。
抽屉柜体始终为 RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。抽屉前部颜色可变。四周没有干扰边缘,便于通过隔断材料(盒子、硬质泡沫刻模、槽口分隔条)实现最佳清洁和面积利用。抽屉定位件间隔 25 mm。
锁具系统的圆筒销子锁配有 5 个销子固定件,采用模块化的插销设计。兼容电子锁具系统。
往后移动的开放式壳体的中间部分保证符合人机工程学的就座。
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉前部和柜门 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
技术参数
工作台 高度
950mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
设计
钢管结构
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加