首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
仓储设备
仓储防护
货架
模具架
货架配件
模具架配件
围栏
悬臂架
悬臂架配件
模具架配件
用于储物架的可拉出底板
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
用于储物架的可拉出底板
商品编号
993111
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
仓储防护
货架
模具架
货架配件
模具架配件
围栏
悬臂架
悬臂架配件
同类其他品牌
GARANT
最近浏览
清空
用于储物架的可拉出底板
¥0.00 元
起
快速转换攻丝夹头
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:用于储物架的可拉出底板
商品编号:993111
颜色
无烟煤色 RAL 7016,
粉末涂层。
提示
榉木夹芯板材质的搁物板编号 993170 可以嵌入抽出货架板中。
技术说明
抽出式搁板
,3 面卷边
(35 mm 高),而且配有实用的
推柄
。可以间隔 50 mm 安装。同样也可以在一套翼门的后面安装抽出式搁板。
单独抽出锁止 ?
通过将抽出式搁板推入轨道来加以实现。
除此以外,还提供侧面锁止
,通过将销栓插入轨道来加以实现。这种锁止方式是在隔板推入状态下完成的。通过拉拽推柄下面的把手就可以实现解锁(单手操作)。在完全抽出的状态下,抽出式搁板将会重新在轨道上锁止(双重锁止)。由于抽出式搁板在抽出状态下是被锁止的,因此,可以使用起重机装卸货物。
承重量 1000 kg
(重量平均分配的情况下)。交付的抽出式搁板带有承重量标签。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
1000kg
深度
900mm
高度
300mm
有效高度
35mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
有效深度
800mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订