首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
仓储设备
仓储防护
货架
模具架
货架配件
模具架配件
围栏
悬臂架
悬臂架配件
模具架
重载加装货架,带 1?根框柱,带 100?% 抽出式搁板
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
重载加装货架,带 1?根框柱,带 100?% 抽出式搁板
商品编号
993431
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
仓储防护
货架
模具架
货架配件
模具架配件
围栏
悬臂架
悬臂架配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
最近浏览
清空
重载加装货架,带 1?根框柱,带 100?% 抽出式搁板
¥0.00 元
起
轴向切槽刀片,外圆,左向
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:重载加装货架,带 1?根框柱,带 100?% 抽出式搁板
商品编号:993431
颜色
框架,背壁板为淡灰色 RAL7035,抽出式搁板为亮蓝色 RAL 7016
带粉末涂层。
提示
为了安全,货架的底板必须用合适的紧固件锚固
在地面上。
货架可以加装侧板 - 编号 993260;993270、扇门附件,编号 993321;993331 和电气卷门,编号 993310 ? 993316。
在基本货架 + 1 个加装货架达到最大负荷系数时,会得出以下地面载荷:点状负荷为 2500 kg,单位面积压强为 10 kg/cm
2
,每 m
2
的单位面积负荷为 3290 kg/m
2
。
为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。
技术说明
柱式框架采用 100 mm 宽的 C 型材,配有
3 块或 4 块完全抽出式搁板
(可以 100% 抽出)。悬挂安装孔间隔 50 mm。
带有锁杆(单独抽出锁止机构)、
顶板和背板(2 件套)。
技术参数
宽度
1420mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
托盘入库方式
托盘横向入库
深度
970mm
高度调整单位尺寸
50mm
抽屉抽拉装置
脱出锁止
抽屉 / 抽出式搁板承重量
1000kg
抽出式搁板 有效深度
800mm
抽出式搁板 有效宽度
1240mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
4000kg
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订