咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊索台车
商品编号
918601
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:吊索台车
商品编号:918601
供货范围

1 个 918590 规格尺寸 1700 工具车,
1 个 918603 规格尺寸 950 横梁,
6 个 918604 规格尺寸 75 附加挂钩 75 mm,
6 个 918604 规格尺寸 150 附加挂钩 150 mm。
应用

可以配套搁板、容器条、图纸夹、Multifix 导轨、横梁和规格尺寸为 1000 的孔壁板。
技术说明

框架主体采用四方钢管,配套钢板底座。框架正面和背面的悬挂槽口(间隔 50 mm)可以用来安装规格尺寸为 1000 mm 的搁板、多功能导轨等。框架内侧的螺纹衬套可以用来安装孔板。4 个带有无痕迹聚氨酯覆层的转向轮(2 个带锁紧制动器,? 125 mm),带滚动轴承的轮毂以及一个带双组分 Haptoprene? 护套的大型推柄,保证安全可靠的搬运过程。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
设计
钢管结构
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加