咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台,可电动移动,左侧配门,右侧 4 个抽屉, 榉木复合板台面
工作台,可电动移动,左侧配门,右侧 4 个抽屉, 榉木复合板台面
商品编号
925424
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作台,可电动移动,左侧配门,右侧 4 个抽屉, 榉木复合板台面
商品编号:925424
技术说明

工作台采用稳固的钢结构,底梁由方管制成。抽屉柜宽度 24G 以及柜门壳体宽度 16G 可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,配有单手抽屉单独解锁机构,承重量 75 kg。
内置充电电池为驱动单元供电。
驱动单元:最大速度 4 km/h,移动方向可向前和向后,离地间隙 30 mm,轮子橡胶不留痕迹,机械应急解锁,可听到的声能(驱动装置)为45 dB(A)。
分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和 2 个导向轮,直径 125 mm,带不留痕迹的聚氨酯滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并保护纤维。导向轮带用于轮子和转动环的制动装置。
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面和柜门 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
工作台 高度
950mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
平板厚度
25mm
设计
钢管结构
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
门打开的角度
180degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加