咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有柜体 24G,电动调节高度, 榉木复合板
商品编号
923294
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有柜体 24G,电动调节高度, 榉木复合板
商品编号:923294
颜色

柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
提示

以未组装状态交付。可自由选择手动开关的位置。在成排布设时,必须使用编号为 927220 的侧板。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。支脚架宽 50 mm,带横向支撑架。配有 1 对角撑板,用于加固。可无级电动调节高度。通过手动开关调节高度。连接电缆带德国 Schuko 插头。连接电源 250 V / 50 Hz,最大 340 W。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。抽屉柜 (宽度24G) 可通过圆筒销子锁统一上锁。
供货范围

2 个可电动调节高度的底脚,1 对角撑板,抽屉壳体,操作台面。
可选附件

侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
技术参数
工位高度调整机构
850-1050mm
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
高度调整设计
电气
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加