咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
麻花钻 HSS-E
商品编号
114500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:麻花钻 HSS-E
商品编号:114500
技术说明

加强型锥度钻芯。
带有 C 型刃磨。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
刀具材料
HSS E
螺纹升角
35degrees
涂层
TiAlN
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
应用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加