咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁板
商品编号
932025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:搁板
商品编号:932025
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术说明

额外搁板,适用于辅助箱柜 24×28G。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
80kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加