高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
硬质合金铣刀
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
整体硬质合金铣刀 HPC
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
201648
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
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
最近浏览
清空
整体硬质合金去毛刺刀 120°
¥0.00 元
起
整体硬质合金铣刀 HPC
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:201648
提示
f
z
针对 a
p
= 0.05×D。
技术说明
GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基底材料,特别高的抗拉强度,
同时又具备
最佳的耐磨损性
,确保了理想的过程可靠性。创新研发的
纳米晶体高科技涂层,适合开展最高 70 HRC 的高硬铣削加工。
特别适合工具和模具加工领域的
连续使用
。
规格尺寸 0.5 − 5:
颈缩角 α = 15°。
应用
采用
特殊的高硬加工刃型
,特别适合加工硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。
技术参数
内冷式
否
刀柄公差
h6
型号
H
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 a
e
全槽加工,切深 1×D
涂层
TiAlN
应用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订