首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
仓储设备
仓储防护
货架
模具架
货架配件
模具架配件
围栏
悬臂架
悬臂架配件
货架
组装式加装货架
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
组装式加装货架
商品编号
990206
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
仓储防护
货架
模具架
货架配件
模具架配件
围栏
悬臂架
悬臂架配件
同类其他品牌
GARANT
BAUDAT
最近浏览
清空
粗加工铣刀 HSS-PM
¥0.00 元
起
组装式加装货架
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:组装式加装货架
商品编号:990206
颜色
立式框架为煤黑色 RAL 7016,
粉末涂层
。横梁组对
全部
为煤灰色 RAL 7016。
提示
500 mm 深的货架在尺寸上与 GridLine 工具柜相兼容,可以任意与之组合使用。
关于搁物架和货架的单个部件和附件信息,请在我们的 eShop 中参考编号 990271 ? 990370。
为了确保货架的稳定性,如果高度和深度之比超过 5:1,则要求防倾翻措施。
为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。
技术说明
稳定的框柱结构,采用四方柱(50×25×1.25 毫米)带有间隔 40 毫米的槽口,用于安装横梁?/?隔板。框柱结构,配有塑料端帽。安装是通过插接实现的,无需任何工具。由于侧面稳定性好,因此无需加装起到稳定作用的对角撑条。镀锌钢板材质的隔板。
技术参数
高度调整单位尺寸
40mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板厚度
38mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
120kg
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订