咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED照明单元
商品编号
928600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED照明单元
商品编号:928600
颜色

银色外壳,类似于 RAL 9006。
适用于

悬臂支架,编号 928055、928056、972086 和 972087。
技术说明

配有灯具和连接电缆的照明单元,可以配套安装到开关,编号 92 3405 ON/OFF 或者 92 3005 ON/OFF 上(工业用插头)。无需维护保养的 LED 技术,使用寿命长。高能效的灯具照明不仅特别均匀,而且不眩目不闪烁;光谱分布均匀,因而保证了良好的色彩识别;再加上理想的轮廓清晰度和对比清晰度。色温 / 光色大约 4.000 K。
这个照明灯带有内置 LED 灯泡。
照明灯内的灯泡无法更换。
LED 照明单元,配有钢板制成的银色外壳和 PMMA 制成的挡板。灯具不可更换。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加