咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台 5S,柜体 24G,高度 950 mm, 榉木复合板
商品编号
922874
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Vario 工作台 5S,柜体 24G,高度 950 mm, 榉木复合板
商品编号:922874
颜色

柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。不可配置颜色。
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
供货范围

1 个支脚架,1 对角撑板,抽屉柜,工作台板。
提示

为了节省运费,以零部件形式交付。不含安装。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。支脚架宽 50 mm,带横向支撑架。底脚装有塑料滑垫。配有 1 对角撑板,用于加固。抽屉柜(宽度 24G) 可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
设计
钢管结构
工作台 高度
950mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
圆筒销子锁
模块化插件
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加