咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eLevel+ 工作站 采用深灰色 Eluplan 台面
商品编号
920022
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:eLevel+ 工作站 采用深灰色 Eluplan 台面
商品编号:920022
提示

  • 在工作板下方使用外壳进行螺栓固定时,应注意外壳的最大高度不得超过 500 mm
  • 注意:在串联排列时,请使用编号为 920350 的侧板(有夹伤危险)。

技术说明

eLevel+ 工作站高度电动无级可调。通过电子操作面板实现高度调节。操作面板带显示屏,并且具备记忆功能。通过按钮操作,实现工作台面的高度调整。eLevel+ 只能进行工作台面调平,工位的其余部分保持不变。背板带集成式电缆槽。
颜色

底脚部分煤黑色 RAL 7016,不可配置。
升降柱经过阳极氧化处理的铝,不可配置。
侧板和背板浅灰色 RAL 7035 粉末涂层,可以配置。
技术参数
高度调整设计
电气
工位高度调整机构
700-1000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
平板厚度
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加