咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动式抽屉外壳 24G
商品编号
927620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:移动式抽屉外壳 24G
商品编号:927620
提示

不要推到可电调高度的工作位置 - 编号 920301 – 920316 下方。
颜色

柜体和抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

抽屉外壳宽度 24G 采用稳定的钢结构。100% 可抽出式抽屉,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
带槽纹橡胶垫、卷边和双组份 Haptoprene? 推柄的盖板。
分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和转向滚轮(转向滚轮带有用于车轮和转环的制动器),直径为 125 mm,带不留痕迹的聚氨酯滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并保护纤维。
抽屉带单手抽屉单独解锁装置,避免了抽屉在运输期间打开。可利用圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加