咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 75 kg
商品编号
931354
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 75 kg
商品编号:931354
颜色

浅灰色 RAL 7035 抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 面板,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
适用于

工具柜外壳 40×28G,编号 931335。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
冲压搭片,用于间隔 25 mm 固定开槽分隔板(从抽屉面板高度 75 mm 起)。
采用单手抽屉单独解锁结构 - 可防止抽屉在运输期间打开。所有装配台车必须配备。
承重量 75 kg。
供货范围

抽屉,整套,各带 1 对导轨。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
36×24G
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加