首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
智能工位器具
24seven旋转柜
Tool24抽屉柜
Tool24刀柄柜
Tool24格子柜
Tool24软件
Tool24旋转柜
智能工位器具配件
Tool24刀柄柜
Tool24 Smartline – 立式柜 配有工具夹头
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Tool24 Smartline – 立式柜 配有工具夹头
商品编号
979101
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
24seven旋转柜
Tool24抽屉柜
Tool24刀柄柜
Tool24格子柜
Tool24软件
Tool24旋转柜
智能工位器具配件
同类其他品牌
GARANT
最近浏览
清空
Tool24 Smartline – 立式柜 配有工具夹头
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Tool24 Smartline – 立式柜 配有工具夹头
商品编号:979101
颜色
柜体浅灰色 RAL 7035,可拉出底板煤黑色 RAL 7016,
粉末涂层。
应用
自动货物分发系统,用于存储和管理工具及备件。
提示
立式工具柜对底面要求高,因为抽屉板直接贴地滑动!客户方必须使安放地点满足下列前提条件:
平整度公差符合 DIN 18202,针对经过表面处理的地面。
倾斜度最大 2 mm,以 1 米的测量长度。
底面必须具备足够的承重量。
平整的底面。
该系统可被固定在地面或墙体上,必须采取保险措施避免发生倾翻。
此类立式工具柜只能组合 Tool24 Smartline 主系统(编号 979001 S11M 或 979001 S11M-EN)、Tool24 PickOne 主系统(编号 979201 DE 或 979211 EN)、Tool24 Locker 主系统(编号 979300 DE 或 979310 EN)运行。
技术说明
抽屉采用贴地导向,并且配备有中控锁(可用作紧急解锁)。抽屉的热镀锌框架在端面上间隔 37 mm 开孔,可以安装刀架、支承导轨、搁板槽和孔板。立式抽屉装备单个抽屉锁止机构。抽屉能自动打开。因此能够保证快速存取刀具。
存放预设工具。
仅可组合一个 Tool24 Smartline 主系统使用。
可订购 14 种不同的配置(不同的夹座 SK、VDI、C、HSK)。
包括 24 个支承导轨。
定位件适用于工具架、支承导轨、搁板槽和孔板。
分区时每个抽屉的承重量:600 kg。
立式工具柜最大负荷:2400 kg。
用于紧急解锁的锁闭系统。
技术参数
内侧柜体承重量
2400kg
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订