咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工铣刀 MTC HSS E SPM
商品编号
192895
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粗加工铣刀 MTC HSS E SPM
商品编号:192895
应用

可以满足金属去除率最高的要求,同时可以提高加工量。专门用于 MTC(Multi Task Cutting)应用,配套用于最新一代的车铣复合加工中心
技术说明

SPM 基体材料,含钴量特别高。结合了整体硬质合金的硬度粉末冶金钢的韧性。动态的特殊波纹刃型,适用于粗加工。
可以用作通用型铣刀。过中心的切削刃,适合插铣。
技术参数
刀柄公差
h6
内冷式
刀具材料
HSS E SPM
标准
DIN 844
铣削轮廓面
HRF
涂层
TiAlN
切削加工策略
MTC
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加