咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
照明装置扩展套装,用于 GridLine 柜子带有 滑门,宽度 50G
商品编号
940513
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:照明装置扩展套装,用于 GridLine 柜子带有 滑门,宽度 50G
商品编号:940513
供货范围

LED 照明灯、开关电源、供电导轨、开关、布线。
提示

  • 一个电源上最多可连接 6 盏长度为 870 mm 的照明灯或 9 盏长度为 570 mm 的照明灯。
  • 该系统不可调光。
  • 所有套装均配有德国 SchuKo 插头。对于其他国家/地区,请单独订购配套的连接电缆(编号 928640)。
  • 开关不能安装在宽度 20G 的柜子中。
  • 不适用于卷帘百叶柜。

技术说明

用于柜内层间照明的照明装置套装。照明灯安装在搁板下方,通过供电导轨连接。套装专为我们的预装配 GridLine 柜子量身定制,因此只能与之配套安装。
扩展套装用于柜内单个隔层的照明。
整个套装包括用于为 GridLine 柜子安装柜内照明装置的所有组件。包括长度分别为 570 mm 和 870 mm 的 2 种 LED 照明灯。插接器具有极性反转保护。功耗取决于套装中 LED 照明灯的数量。
照明灯:具有 30° 光束角,可实现无眩目照明。内置磁铁可在柜内自由定位。额定电压 24 V/DC,光色约 6000 K,CRI 80,能效等级 A+。
LED 照明灯长度 870?mm:功耗 8.5 W;光通量 437 lm。
LED 照明灯长度 570 mm:功耗 5.5 W;光通量 676 lm。
电源:专为 LED 和照明装置应用而设计。防止短路、过载、过压和过热(自动恢复)。已安装输入侧工业插头,编号 928491 规格尺寸 3。
输入电压 90 – 305 V/AC;输出电压 24 V/DC;输出电流 2.5 A;功率 60 W;IP67。
开关:当门打开时,照明装置会自动开启。布线完毕的单元方便安装。
供电轨:智能电缆管理允许调节照明灯的安装高度。借助内置磁条安装。附有标记的旋转插头。不适用于套装编号 940501。
布线:各个组件之间的所有必要连接电缆。连接电缆带德标 SchuKo 插头(编号 928640 规格尺寸 DE/2)。不同套装中的连接电缆数量和类型有所差异。
照明套装包含内置的 LED 照明灯,不可更换。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加