咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具分类整理系统套装 用于 2 个抽屉
商品编号
955061
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具分类整理系统套装 用于 2 个抽屉
商品编号:955061
适用于

GARANT 工具车配备完全抽出式抽屉,抽屉定位尺寸为 20 G × 16 G 或 500 × 400 mm(宽×深)。
工具车,编号 914520 – 914582。
技术说明

常见的工具套装,存放在双色 PE 硬泡沫刻模中。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
硬泡沫刻模占据抽屉有效面积的 1/4(10 G × 8 G 或 250 × 200 mm)或 1/2(20 G × 8 G 或 500 × 200 mm)。
技术参数
适用的车间装备
工具车
抽屉的填充度,单位:G
20×16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加