咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加装分隔壁板(1 根支柱和 3 块隔壁板) 单面
商品编号
955431
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:加装分隔壁板(1 根支柱和 3 块隔壁板) 单面
商品编号:955431
应用

作为空间分隔,视线遮挡板使用,以及用于清晰明了和灵活的工具存放。
技术说明

支柱(40×40×2 mm 钢管)能够校平并且带有悬挂槽口,位于正面背面,可以安装搁板等。位于支柱内侧的螺纹套管用于装配(螺栓拧装)编号为 928070;928071 的孔壁板。
孔壁板由钢板制成,带有方孔 9x9 mm,间隔 37 mm,可安装孔壁板配件和 Easyfix 挂钩与托架。
颜色

孔壁板浅灰色 RAL 7035,支柱煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
设计
钢管结构
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加