首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
工位器具
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
工作台
工作台配件
可移动工具柜
可移动工具柜配件
可移动工作台
可移动工作台配件
六角工作台
转角工作台
组合工作台
办公工作站
存储柜配件
刀具架
更衣柜配件
工作凳(椅)配件
钥匙柜
刀具柜
CNC 柜,整套,带有刀架, 带卷帘门
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
CNC 柜,整套,带有刀架, 带卷帘门
商品编号
971309
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
同类其他品牌
HOLEX
GARANT GridLine
最近浏览
清空
CNC 柜,整套,带有刀架, 带卷帘门
¥0.00 元
起
可移动工作台 高分子台面
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:CNC 柜,整套,带有刀架, 带卷帘门
商品编号:971309
提示
用于系统箱柜的搁物板和配件,参见编号 957000 ? 957100。
分隔材料参见第 96 组。
按照 T?V GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明
组装柜,40×20G。带支承轨,可按照 25 mm 的间隔进行调节。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene? 推柄进行锁闭。
调平底座
,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。最大
承重量
:
每对支承轨
为 200 kg,每根
横架为 150 kg。
配有阳极电镀铝合金卷帘,不可配置颜色。
颜色
柜体、支承轨和横向支承浅灰色 RAL 7035,
粉末涂层。
供货范围
柜子配有支承轨(编号 971525,规格尺寸 20)和带有刀架的横向支承(编号 971570)。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
内侧柜体承重量
1000kg
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订