咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
照明棒 Taneo ESD
商品编号
972280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:照明棒 Taneo ESD
商品编号:972280
供货范围

包括桌面夹,夹紧范围 0 – 70 mm。(桌面夹无静电释放功能)。3.0 m 连接导线,带 Euro 插头。包括防静电接地螺旋电缆,带接头 10.3 / 10.3 mm。
技术说明

特殊材料和涂层可以受控传递应力。高效、优质、免维护的 LED 技术,采用大范围、均匀、无阴影且无炫目照明。具有开/关和调光功能的薄膜按钮(具有记忆功能,无级调节可达 10%)。弹簧释放连杆配有 3D 球头节。色温 4000 K,中性白。配有 24 个发光二极管。
照明灯包含内置 LED 灯泡。照明灯中灯泡不可以更换。
技术参数
防静电/绝缘
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加