咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
mLevel 工作站 带 ESD 层
商品编号
972010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:mLevel 工作站 带 ESD 层
商品编号:972010
技术说明

工作站 mLevel,ESD 导电性符合 DIN EN 61340-5-1 标准,工位充分满足您的需要。通过带固定螺栓的支脚以 25 mm 间隔实现常规手动高度调节。桌台内侧带有精确的作业高度刻度,方便操作。环绕的 3 mm ABS 边条可抗静电。中央接地点位于工作台面底侧。不通过支脚接地。
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
提示

所有塑料件(例如盖板)均不释放静电。
技术参数
高度补偿
25mm
设计
钢管结构
工位高度调整机构
750-1000mm
平板厚度
40mm
高度调整设计
机械式
防静电/绝缘
EGB/ESD
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加