咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eLevel+ 工作站 带 ESD 层
商品编号
972015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:eLevel+ 工作站 带 ESD 层
商品编号:972015
提示

所有塑料件(例如盖板)均不释放静电。
  • 在工作板下方使用外壳进行螺栓固定时,应注意外壳的最大高度不得超过 500 mm
  • 注意:在串联排列时,请使用编号为 972019 的侧板(有夹伤危险)。

技术说明

工作站 eLevel+,ESD 导电性符合 DIN EN 61340-5-1 标准。高度可电动无级调节。通过手动开关调节高度。通过按下按键调整工作台面高度环绕的 3 mm ABS 边条可抗静电。中央接地点位于 ESD 工作板底侧。不通过支脚接地。
技术参数
高度补偿
25mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
平板厚度
40mm
工位高度调整机构
700-1000mm
设计
钢管结构
高度调整设计
电气
防静电/绝缘
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加