咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 装配台车,整套,配有抽屉 可移动
商品编号
972445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 装配台车,整套,配有抽屉 可移动
商品编号:972445
提示

  • 所有塑料件(例如盖板和握柄条)均无静电释放功能。
  • 通过滚轮接地。

技术说明

工具柜具有静电释放功能,符合 DIN EN 61340-5-1 标准。装配台车 30×28G,分别配有 2 个滚珠轴承式导电固定滚轮和转向轮,直径 125 mm,转向轮带脚刹。带 4 侧防滚凸缘。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可不同程度的抽出。抽屉,带冲压孔,间隔 25 mm ,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。通过单手抽屉单独解锁结构避免抽屉在运输过程中开启。
颜色

柜体和抽屉为浅灰色,类似于 RAL 7035,ESD 粉末涂层
技术参数
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
圆筒销子锁
模块化插件
防静电/绝缘
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加